オーシャンライフ
小型船舶用救命胴衣 PWC用
(1件のレビュー)
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様
4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)
115まで
型式承認番号
第3395号
適応体重(kg)
95まで
各種認証
桜マーク
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(N)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51029475
オーシャン1型 TYPE F
-
レッド
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
51029502
オーシャン1型 TYPE F
-
オレンジ
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
51029484
オーシャン1型 TYPE F
-
ブルー
¥
10,000
取扱い終了
51029493
オーシャン1型 TYPE F
-
ブラック
¥
10,000
取扱い終了
51029518
オーシャン1型 TYPE F
94
グリーン
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オーシャン1型 浮力性能
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった