曜日別特売

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型 縦横兼用)

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型 縦横兼用) - ユニット

A3用紙をタテヨコどちらでもご使用いただけます。

取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ファスナー付)厚さ(mm)0.95寸法(mm)710×450サイズA3タテ・A3ヨコ用タイプ両面表示内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053546341-982
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ取付標識 両面ポケット式(防雨型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする