曜日別特売

ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ

ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ - 花王
(16件のレビュー)

洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ

用途衣料用漂白剤成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素タイプ酸素系形状粉末シリーズワイドハイター液色白色
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46725105-1本(3.5kg)本体
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51078658つめかえ用1個(450g)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
51078642本体1個(530g)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51078658つめかえ用12445390-つめかえ用 ワイドハイター 花王 12445390ワイドハイター花王1個(1300g)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51078642本体12445399-本体 ワイドハイター 花王 12445399ワイドハイター花王1個(500g)
699
税込769
4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 洗濯
フォトサロンたな橋サービス業

以前使用していたものより首周りの汚れが綺麗になりました。

対象商品 : 46725105
2023-09-16
用途: オイルマッサージで使用したタオルの洗濯
サービス業

今まで作業着用洗濯洗剤だけで洗っていたのですが、乾いた後オイル臭が残り気になっていました。
これを一緒に使用する様になってからオイル臭が劇的にへりました。とても助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 46725105
2023-06-13
用途: 普通に家庭用として使っています。
その他業種

今は液体状が主流のなか、粉末タイプはありがたいです。

対象商品 : 46725105
2023-01-26
用途: 洗濯
建設業・工事業

臭いがすっきり取れ、洗浄効果が高いことが分かります。

対象商品 : 51078658
2021-07-01
用途: 子供の服の臭い取り用
卸売・小売業

部活をやる中高生の男子の独特な臭いを消すのは、色々試しましたが、これが安くて確実です。

1が参考にしています
対象商品 : 46725105
2021-05-12
用途: 洗濯の時使ってます
飲食業

洗濯物に白さが戻りました。タオルなどの香りも良くなった気がします。爽やかな香りのタオル類にとても満足してます。

対象商品 : 46725105
2021-06-22
用途: 作業服洗濯用
サービス業

値段も安くて、普通の洗濯洗剤より良く落ちる気がする。

対象商品 : 46725105
2020-11-02
用途: 作業服のディープクレンジングに

皮脂汚れが積み重なると夏の洗濯時でも汚れが落ちなくなるので定期的に使用しています。このサイズですと日々の洗濯にも惜しみなく使用できます。助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする