曜日別特売

4サイクルエンジンポンプ

4サイクルエンジンポンプ - BIGM(丸山製作所)4サイクルエンジンポンプ - BIGM(丸山製作所)
(4件のレビュー)

軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。
4サイクルエンジンですから音も静かです。
4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。
畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。

排気量(mL)80燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ三菱4サイクルスタート方式ノーマル内容量1台
注意
※ご使用前に必ずエンジンオイル(別売)を入れて下さい。(10W-30推奨目安)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
最大揚程(m)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51078703BP2540A2528140
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
51078728BP4040A4028270
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 果樹の農地への灌水
SAKAE GLOBAL SOLUTION株式会社サービス業

果樹農地に灌水するために利用しています。音が静かだとは感じません。エンジン式動力噴霧器と同程度です。軽トラの荷台にタンクと一緒に載せて灌水しています。二年使用していますが故障の兆候はありません。冬季は水抜きを忘れずに...。

対象商品 : 51078703
2023-08-01
用途: 畑の散水
農・林・水産業

数か所の移動散水を考えていましたが、購入前に使用していたポンプと比べると持ち運びに不便な位の個体重量でしたので諦めて、固定ポンプとして使用しています。

対象商品 : 51078703
2023-08-31
用途: トラクターの水洗浄及び野菜にホース灌水又はスプリンクラー灌水
黒岩さん家農・林・水産業

吐出口にもワンタッチ継手を追加したらどうか、ごみこしが浮かないように錘がほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 51078703
2018-08-16
用途: 潅水作業
建設業・工事業

予定していた能力、品質の品物でした。満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする