リゲッタ ルーペインソール

リゲッタ ルーペインソール - リゲッタリゲッタ ルーペインソール - リゲッタリゲッタ ルーペインソール - リゲッタリゲッタ ルーペインソール - リゲッタ
(1件のレビュー)

お気に入りの靴を、Re:getA(リゲッタ)の履き心地にしたい。
そんなご要望にお応えした商品「ルーペインソール」!
靴の中の隙間をしっかり埋めるよう設計されたインソールにより、設置面積を広げ、足にかかる負担を足裏全体に分散。
足と靴を一体化させ、”足裏全体を使って歩く”ことで、疲れにくく、快適な歩行をサポートします!

ブラック材質TPR(サーモプラスティックラバー)内容量1足
注意
※サイズは、メンズフリーと、レディースフリーの2サイズです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51082255MTR-1(土踏まず)約3.2メンズインソール:約7.2インソール:約16.6約36
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51082264MTR-1(土踏まず)約2.9レディースインソール:約6.8インソール:約15約28
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51082264
2024-09-02
用途: 長時間、靴を履いて作業するとき
オフィスRその他業種

長年愛用しているレインブーツは、インソールが無いためか長時間履いていると、とても疲れることから購入。このインソールはプラスチックでできており、汚れたらすぐ洗えるところが利点。私には足の内側のカーブが程よくフィットし、また適度なしなりがあることから、使い心地が良かった点で気に入った。今度は、普通のスニーカー(コンバースのオールスター)をはくときに使ってみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする