曜日別特売

ブルゾン 553-4

ブルゾン 553-4 - アタックベースブルゾン 553-4 - アタックベースブルゾン 553-4 - アタックベースブルゾン 553-4 - アタックベース
(5件のレビュー)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別長袖ブルゾンシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様ウエストアジャスター、左袖ペン差し、ファスナー付胸ポケット機能微起毛生地ツイル名入れ袖丈長袖内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510913035534グレーM
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913125534グレーL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913285534グレーLL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913375534グレー3L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913465534グレー4L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913555534グレー5L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913645534ベージュM
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913735534ベージュL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913825534ベージュLL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510913985534ベージュ3L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914075534ベージュ4L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914165534ベージュ5L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914255534チャコールM
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914345534チャコールL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914435534チャコールLL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914525534チャコール3L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914685534チャコール4L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914775534チャコール5L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914865534ネイビーM
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510914955534ネイビーL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510915045534ネイビーLL
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510915135534ネイビー3L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510915225534ネイビー4L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510915385534ネイビー5L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51091504
2023-04-03
用途: 一般作業

胸ポケットが小さくて携帯も財布も入らない、特に右側
生地も中途半端で夏用か冬用か分からない
ズボンも膝に無駄なステッチが入っていて、歩くたびにずっと擦れて不快
やはり服や靴などは試着しないと難しいですね
作業しない人向き

対象商品 : 51091513
2022-04-06
用途: 会社の制服にさせてもらってます。
ティ・アイ・エフ製造業

ステッチがかっこ良くリーズナブルでとても気に入っております。

対象商品 : 51091495
2021-05-06
用途: 作業着
製造業

安い割には、社員のみんなからデザインがカッコイイと言われました。皆さん満足してました。

対象商品 : 51091504
2022-06-07
用途: 一般作業

胸ポケットが超小さい
財布なんか入りゃしない
深さも幅も全て小さい
作業着の意味分かって作ってんのかな
ファッション着じゃ無いっての

対象商品 : 51091504
2019-11-07
用途: 製造業

細身のつくりでしたのでワンサイズ上を購入すれば良かったです。
袖丈については表記の記載寸法より左右各2~3センチも短ったので残念です。
±1センチぐらいの誤差にして頂きたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする