曜日別特売

長袖シャツ 551-6

長袖シャツ 551-6 - アタックベース長袖シャツ 551-6 - アタックベース長袖シャツ 551-6 - アタックベース
(5件のレビュー)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別長袖シャツシリーズ551シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様左袖ペン差し、ファスナー付胸ポケット名入れ袖丈長袖内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510927285516ベージュM
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510927465516ベージュLL
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510927555516ベージュ3L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510927645516ベージュ4L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510927735516ベージュ5L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510927825516チャコールM
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928075516チャコールLL
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928165516チャコール3L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928345516チャコール5L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928435516ネイビーM
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928525516ネイビーL
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928685516ネイビーLL
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510928955516ネイビー5L
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
510926675516グレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510926765516グレーL
オープン
取扱い終了
名入れ可
510926855516グレーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510926945516グレー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510927035516グレー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510927125516グレー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510927375516ベージュL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510927985516チャコールL
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510928255516チャコール4L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510928775516ネイビー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
510928865516ネイビー4L
オープン
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51092807
2022-09-10
用途: 電気工事
庄司電気商会

生地がとても、分厚いので暑い時は、空調服と着ています

対象商品 : 51092676
2020-02-29
用途: 農作業
農・林・水産業

通常買うLサイズを購入しましたが、胸、腕辺りサイズが小さくて・・・返品不可の為にお蔵入りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 51092764
2018-11-04
用途: 軽作業時

サイズが少し小さくて…(以前にアタックベースさんの春夏用長袖と半袖シャツを購入しており、その時のサイズはGOOD!だったので そのつもりで同じサイズを買ったのだけど、小さい!返品不可なのでガッカリです)

1が参考にしています
2019-01-10
用途: 工場メンテナンス
MWファクトリ―

胸囲と肩幅に合わせてサイズを決めたが袖と肩周りがが細く非常に着心地が悪い。特に前腕部が細過ぎて腕捲りが出来ない。

2が参考にしています
対象商品 : 51092694
2017-06-13
用途: 現場管理時
三久建設株式会社

生地が思ったより厚地で作業に使うと熱く感じます。機能的には全然問題ない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする