アタックベース
長袖ブルゾン 3505-4
立ち姿が凛とし引き締まって見えるシャープなシルエットにJIS T-8118対応の帯電防止、現場で必須の野帳が収納できるポケット搭載。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
3505シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
仕様
左袖ペン差し・左胸ペン差し・右胸ファスナー付ポケット・スリムスタイル
生地
裏綿ストレッチ二重織り
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51093622
35054
グレー
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093638
35054
グレー
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093647
35054
グレー
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093656
35054
グレー
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093665
35054
グレー
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093674
35054
グレー
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093683
35054
グレー
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093692
35054
グレー
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093708
35054
チャコール
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093717
35054
チャコール
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093726
35054
チャコール
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093735
35054
チャコール
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093744
35054
チャコール
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093753
35054
チャコール
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093762
35054
チャコール
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093778
35054
チャコール
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093787
35054
キャメル
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093796
35054
キャメル
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093805
35054
キャメル
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093814
35054
キャメル
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093823
35054
キャメル
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093832
35054
キャメル
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093848
35054
キャメル
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093857
35054
キャメル
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093866
35054
ネイビー
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093875
35054
ネイビー
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093884
35054
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093893
35054
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093902
35054
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093918
35054
ネイビー
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093927
35054
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093936
35054
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093945
35054
ブルー
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093954
35054
ブルー
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093963
35054
ブルー
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093972
35054
ブルー
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093988
35054
ブルー
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51093997
35054
ブルー
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094006
35054
ブルー
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094015
35054
ブルー
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094024
35054
レッド
SS(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094033
35054
レッド
S(レディース対応)
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094042
35054
レッド
M
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094058
35054
レッド
L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094067
35054
レッド
LL
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094076
35054
レッド
3L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094085
35054
レッド
4L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
51094094
35054
レッド
5L
¥
9,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください