Panasonic(パナソニック)
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理
鋳鉄製電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51257298
DS0931P
0.80
E31
120
42
55
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257307
DS0939P
1.10
E39
131
50
70
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257316
DS0951P
1.20
E51
131
60
70
¥
7,410
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257325
DS0963P
1.80
E63
175
72
86
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51257334
DS0975P
3.60
E75
220
88
111
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください