曜日別特売

コイルアッシイグニッション 33410-05350

コイルアッシイグニッション 33410-05350 - スズキ
(6件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5114270833410-05350
オープン
3,830
4,213(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51142708
2026-01-23
用途: バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

対応も早く正確でたすかりました、価格がもう少し安いとありがたいです

2025-07-26
用途: 旧車バイクに使用
製造業

TS125初期タイプに使用しました。ポイント点火式で取付位置もぴったりでした。

対象商品 : 51142708
2025-03-19
用途: 12Vのポイント点火車に
うさぎゴム卸売・小売業

廃番となり部品の出ない12Vポイント点火車に最適です。
付属のプラグコード(約20cm)はネジ込み式で脱着出来るので、コードを交換することで汎用性があります。

1が参考にしています
対象商品 : 51142708
2025-01-31
用途: 古いオートバイの代用部品として
うさぎゴム卸売・小売業

半世紀前のを使っていて不安だったので交換しました。端子には+と-の表記が有り、迷うことなく取り付けられ始動性もよくなり問題は無いようです。
プラグコードの長さは約20cmで固定タイプです。

1が参考にしています
対象商品 : 51142708
2021-06-17
用途: スズキ車にて購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

デンソー製が付いていた為、リフレッシュの為交換しました。点火も良くなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 51142708
2019-08-18
用途: マイバイクの整備
電気・ガス・熱供給・水道業

純正部品なので性能、品質、適合性に問題ありません、安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする