ヨック
ヨックネール DX
頭にフィット、旅に心地よい眠りをを。専用カバー付き。
用途
従来のヨックネールから更にバージョンアップした空気まくら「ヨックネールデラックス」がついに登場。
カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます
ヨックネールは従来のU字型のエアクッションとはちょっと違います。U字型が首の周りに巻いて支える構造なのに比べ、ヨックネールは「頭の側面に」フィットするようつくられた独特な形状。それにより頭が安定しやすく、より快適に眠ることができます。
運転中の疲労時に、仮眠したい時に(腰部クッションとしてもOK!)
バス・列車・飛行機の旅に
レジャー先で日光浴を楽しむ時に
出先であかちゃんの枕として
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
旅行用品を扱うお店では人気急上昇。
色
ブラック
仕様
カバー付
材質
(本体・空気栓)ポリ塩化ビニル、(カバー)ポリエステル100%
使用時寸法(mm)
縦270×横360×厚さ80
内容量
1個
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品は頭部用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70~80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51178058
-
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください