シバキープPro芝生のサッチ分解剤

シバキープPro芝生のサッチ分解剤 - レインボー薬品シバキープPro芝生のサッチ分解剤 - レインボー薬品シバキープPro芝生のサッチ分解剤 - レインボー薬品シバキープPro芝生のサッチ分解剤 - レインボー薬品
(5件のレビュー)

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。

適合作物芝生登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178356-1箱(2.8kg)70用(約21坪)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
51178347-1箱(1.5kg)37.5用(約11坪)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51178347
2022-12-12
用途: 芝刈りの後かたずけが楽です
卸売・小売業

芝生刈り後の手入れが楽になりました、サッチ(刈りカス)が良くないことを知らなかったので、前年、芝生が弱ってしまって大変でした、この冬は元気に育ってます

2が参考にしています
対象商品 : 51178356
2022-03-22
用途: 敷地内の芝生の手入れ
飲食業

昨年使用して、今回が2回目です。芝生のサッチがなんとなく黒くなっており分解中のように感じます。サッチ除去の手間が省けるように追加で散布できるようにリピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 51178356
2019-06-27
用途: 芝生のサッチ除去
サービス業

レーキなどの農機具で、ある程度サッチを除去してから、本製品を散布すればサッチが取り除かれ綺麗な芝生に仕上がります。

2が参考にしています
対象商品 : 51178356
2018-09-01
用途: 庭の芝の保全
その他業種

数ヶ月前、これを撒いた後、芝の中のサッチが減っていたので効果有りと思い、リピート注文です。願わくば、もうちょっと価格が安いとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 51178356
2017-06-07
用途: 芝の手入れ
卸売・小売業

このサイズで価格的にも満足です。
直ぐに発送して頂けて助かりました。
3か月後リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする