ネコソギクイックプロFL

ネコソギクイックプロFL - レインボー薬品
(6件のレビュー)

最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。

成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系)農林水産省登録第(号)21593毒劇区分普通物RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合面積(m2)
剤形
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01760326-1袋(5L)---
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
51178417-1本(700mL)-液剤(原液)空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
オープン
取扱い終了
51178408-1本(300mL)75~750液剤(原液)空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51178417
2021-08-05
用途: 笹 竹の除草

効き目は抜群みたいですけど、笹竹 駆除の希釈倍数が解らなかった。
約2倍に薄めて 噴霧したら枯れてきた。

対象商品 : 51178417
2021-04-07
用途: 家周りの除草
医療・福祉・介護関連業

撒きやすく手間はかからない。効果はまだわからないので、星4つにした。

対象商品 : 51178417
2020-09-27
用途: 雑草除去

以前使用していた物が終売の為、他を探していたところ、こちらを見付けました。今回は薄めるタイプなので本体が軽く小さくなりました。
枯らす物によって自由に濃度を変えれるのは面倒ですが、便利です。

対象商品 : 51178417
2019-08-01
用途: 休耕農地の除草
農・林・水産業

多種除草剤を使用してきたが即効性が抜群で期待以上です。あとは効果がどの程度があるのか。満足できれば今後は当製品を中心に使用するつもりです。

対象商品 : 51178417
2018-07-11
用途: 草刈り後の処置

前回と同じメーカーさんで使用してみました。
3日後に枯れてきて、そのまま持続するようです。
希釈タイプですので、コストパフォーマンスに優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51178417
2018-08-02
用途: 除草

散布して2、3日位で雑草が弱り始め、1週間後位には完全に枯れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする