曜日別特売

ネコソギエースV粒剤

ネコソギエースV粒剤 - レインボー薬品
(41件のレビュー)

3種類の有効成分が幅広い草種を枯らし、長期間雑草を生やさない。土の上にパラパラまくだけ。

成分ヘキサジノン(トリアジン系)、DBN(ニトリル系)、DCMU(尿素系)農林水産省登録第(号)23291毒劇区分普通物剤形粒剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り適合作物樹木等農耕地/非農耕地非農耕地用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178487-1箱(3kg)100~600用(約30~180坪)
オープン
取扱い終了
代替品有
51178462-1箱(2kg)67~400用(約20~120坪)
オープン
取扱い終了
代替品有
51178496-1袋(5kg)167~1000用(約50~303坪)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51178487-130442063kg- ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品 13044206ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品1箱(3kg)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51178462-130441972kg- ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品 13044197ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品1箱(2kg)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51178496-130442315kg- ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品 13044231ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品1袋(5kg)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 裏庭通りに使用
その他業種

効果抜群で雑草が枯れます。ただ、撒いて枯れたからと言って
もう雑草が出なくなるわけでもないので継続的に使用は必要です。

2024-11-13
用途: 工場敷地内の除草に
福住ピーニング工業株式会社製造業

11月ごろに撒いて、春から夏の間に撒いてを繰り返すと、だんだん草が減ってきます。雨が降る前の日を狙ってパラパラ撒くだけなので簡単です。実家で使用して実証済みなので会社で購入しました。来年の草むしりが楽になればいいな。

1が参考にしています
対象商品 : 51178487
2024-07-25
用途: 会社の駐車場、中庭
製造業

粒剤をパラパラとまくだけなので扱いやすく、効果が出て草が生えてこなくなりました。
毎年この時期に購入していて、手放せない商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 51178487
2024-04-15
用途: 駐車場や倉庫周り
株式会社カミナガ製造業

伸び始めのこの時期に1回目散布し、追い芽が出たら追加で頒布すると秋まで手間いらずです。

対象商品 : 51178487
2024-05-13
用途: 施設の除草剤として
社会福祉法人協立福祉会医療・福祉・介護関連業

お値段は高いですが確実に効いてます。雨の降る前日を狙って使用しています。うまく雨が降るとしみ込んで2週間から1か月くらいで枯れてきます。

1が参考にしています
対象商品 : 51178487
2024-06-03
用途: 駐車場の雑草対策
サービス業

昨日2回目の散布を行いました。
1回目散布から1ヶ月過ぎましたが、効果は出ているようです。

対象商品 : 51178487
2024-01-26
用途: お墓の除草用
運輸・通信業

春 スギノコも生えてこなりとても重宝してます。
又 リピートとします。

対象商品 : 51178487
2023-12-24
用途: 建物周りやお墓の除草

もう何度リピートしているかわからいほど買っています。効果あって良いと思います。また購入します!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする