曜日別特売

コケとーるしっかり原液

コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品コケとーるしっかり原液 - レインボー薬品
(28件のレビュー)

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。

適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤
※農薬として使用することはできません
剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所成分脂肪酸類散布面積(m2)27~53(約8~16坪)RoHS指令(10物質対応)対応農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(200mL)
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178505-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 外壁についたコケとり

家の裏が山のためか毎年のようにコケがいっぱい
たわし等で擦っていたが本製品を見つけ塗布してみることに
結果キレイに取れました
作業も非常に楽でした
梅雨時に再度塗布する予定で、また注文させていただきます

2024-09-30
用途: 石垣のコケ処理
オフィスエッジ金融・保険業

長年困っていたし石垣のコケ処理に使用しました。散布したばかりなので結果が楽しみです。結果が良ければ大量購入になります。

対象商品 : 51178505
2023-12-17
用途: 非農耕地のコケ退治

広い地域のコケ退治をしたくても、小さな薬剤しか手に入れることが出来なかったですが,貴社の「コケとーる」は容量が大きいので、たくさんの薬剤を造り使用するのに、とても便利です。

対象商品 : 51178505
2024-02-13
用途: こけ取り
オフィスヒロ不動産業

ガレージに出来たコケに散布2~3日後に見たら枯れていました。枯れても無くなるわけではありませんが効果ありです!

対象商品 : 51178505
2021-10-11
用途: 庭の苔掃除

薄い苔なら簡単に枯れます。自動車のモールに生えた苔も簡単に枯れました。地面で成長した厚みのあるものにはかなりの量を浴びせないと、表面が変色するだけで枯れていません。そういう手強い苔は一回で枯らせるのは難しいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 51178505
2021-11-08
用途: 自宅北側コンクリート面用
不動産業

以前は近くの量販店で購入していました。モノタロウでも販売してる?て思い調べたら、購入していた量販店よりモノタロウが安かったので購入したものです。今まで使ってきたものですので、数年毎に使う消耗品なので、価格次第ですが今後はモノタロウでの購入ときになるでしょう。

対象商品 : 51178505
2021-11-22
用途: 苔駆除
不動産業

アパート敷地の透水性アスファルトの苔除去に使用。苔を剥がした後に散布しています。数日で茶色くなり、入居者様より匂い、車への錆等のクレームはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 51178505
2021-07-19
用途: 庭のコケの除草作業
製造業

庭のコケが気になり購入してみました。しっかりコケが枯れて満足です。コケがきになりだしたら定期的に購入してまきたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする