testo(テストー)
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ
温度測定範囲(℃)
-40~220
サイズ
60×Φ5(先端:Φ3.6)
ケーブル長(m)
2(PTFE)
精度(℃)
代表値:±1.5(Class1)
応答速度
7秒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51241392
0572 9001
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください