testo(テストー)
TESTO750-3 ボルトテスター
仕様
(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)
280×78×35
電圧(V)
AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示
LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイ
LCディスプレイ
動作環境
-10~50℃/95%rH以下
安全規格
CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト
500kΩ以下
内容量
1個
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51241487
0590 7503
12~690
12~690
70×270×35
295
単四乾電池×2本
70
35
270
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください