曜日別特売

TESTO 760-2 デジタルマルチメーター

TESTO 760-2 デジタルマルチメーター - testo(テストー)
仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512415570590 76021個0.1mV ~ 600 V0.1 mV ~ 600 V(内部抵抗)11 MΩ (AC / DC)340単4乾電池×3本8545167
39,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
795143150590 7602(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1mV ~ 600 V0.1 mV ~ 600 V(内部抵抗)11 MΩ (AC / DC)340単4乾電池×3本8545167
オープン
78,980
86,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
795158100590 7602(英語版一般校正証明書付)1セット0.1mV ~ 600 V0.1 mV ~ 600 V(内部抵抗)11 MΩ (AC / DC)340単4乾電池×3本8545167
オープン
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする