testo(テストー)
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)
温度測定範囲(℃)
-40~250
寸法(mm)
2000×Φ1.5
精度(℃)
代表値:±0.5(Class1)
応答速度
2秒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51241688
0603 0646
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください