キイロビン クイックマジックゴールド

キイロビン クイックマジックゴールド - PROSTAFF(プロスタッフ)
(6件のレビュー)

油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。
手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。
手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。
同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。
古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。

適合油膜・被膜危険物の類別非危険物内容量1本(54g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257088A-14
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 キイロビンクイックマジックゴールド
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: フロントウインドウ 油膜落とし

水道水で汚れを落として簡単に手を汚さず使える 油膜もよく落ちる

対象商品 : 51257088
2022-05-17
用途: フロントガラスの油膜とり
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

フロントガラスの油膜とりに買いました。
従来品よりも使いやすくなっているので助かります。

対象商品 : 51257088
2024-05-19
用途: まあまあ簡単に落ちる
株式会社川田商会 協栄自工

ガラスの油膜取りに使用しました。
まあまあ簡単に落ちます。
先端の擦る部分が丸いので角が出来ません。
角があると良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 51257088
2020-07-06
用途: 自動車フロントガラスの撥水処理前に

クルクルと円を描くように軽く擦るだけで簡単に油膜が落ちて便利です。洗車後にガラスを拭かなくても良いのは楽チン。むしろ濡れてないと溶剤が上手く伸びないので、助手席側を終えてからの運転席側作業は乾燥して上手くいかなかった。もう一度シャワーで濡らしたらスムーズにいつたので、水分を切らすとダメ。それほど力要らずで撥水剤の効果もバッチリ。珍しく謳い文句にウソのない商品でした。
星マイナス一つは、クルクル擦っているうちに余分な溶剤がちょっとずつ出てくるところ。それほどたくさんではないけど。

2が参考にしています
対象商品 : 51257088
2019-06-06
用途: フロントガラスの油膜取りに使用
タナカオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

油膜取りが手を汚さずに簡単綺麗短時間にできる画期的な商品です。これからの季節に最適な商品です。

対象商品 : 51257088
2017-12-03
用途: 自家用車の窓ガラスに使用

迅速に届きましたが、商品の良い悪いの前に
商品の梱包がいけません。
外箱でなく中に入っていた外装がクシャクシャ
で折れ曲がっていました。
こんなパッキングは初めてで驚愕すると共に、
大いに失望しました。
当方も販売業ですが、こんな対応ではリピート
はないですね。
もっと商品に愛情を注ぎ、大切に荷扱いをお願
い致します。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする