曜日別特売
モノタロウ

油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット

油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット - モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット - モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット - モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット - モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット - モノタロウ
(66件のレビュー)

滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。
ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂生産国INDIAインク油性染料色数単色入数(本)5繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5本)
注意
※筆記以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512571060.7X5
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 会計業務
サービス業

値段は安いです。1本分の値段だと思ったら5本分の値段でした。
使い心地は0.5のボールペンとそこまで変わらない感じでした。

2026-02-23
用途: 仕事時の筆記
卸売・小売業

クリップが硬くて制服のポロシャツの胸ポケットに上手く入らない。そしてそのクリップがすぐ折れる。ペン先をちゃんと収納していても埃がよく付くしティッシュなとで拭いても綺麗に取れない。

2025-10-16
用途: メモなど 普段使いの筆記具として
製造業

細い字が嫌だったので 0.7を選びました。書き味はなめらかで 太さも持ちやすい感じで気に入っています。5本組を 別々の場所において使っていますが 品質のばらつきなどはなく 気持ちよく使用できています。

2025-09-29
用途: 事務用品
卸売・小売業

安い商品ですが、普通に使えます。ボールぺんはすぐに無くなってしまうのでこの価格で入手できてありがたいです。

2025-04-17
用途: 書類に記入する
その他業種

以前、試しに1本だけ購入しましたがとても書きやすかったので近くのお店で同じものを探してみましたが見つからず、、、5本パックを数パック買いだめしました
また、なくなり次第購入したいと思います

2025-03-13
用途: 事務作業・メモ等全般
特定非営利活動法人たんぽぽ飲食業

先端が細くて面喰いますが、使い勝手に問題はありません。

対象商品 : 51257106
2024-10-08
用途: 筆記
つゆきみかん園農・林・水産業

書き味は、滑らかで、値段も安く、なかなかいいと思います。

対象商品 : 51257106
2024-04-27
用途: 日報 マニフェスト 記入用
有限会社東條商店建設業・工事業

ノベルティーで頂いたボールペンを使用していますが、洗濯してしまったり紛失したりしたので買い増し。
他の方の評価も良かったのでこちらを購入!
安価なのに書き味も良く私は満足しています。
5本セットなのでよく使用する車両に1本ずつ積んでいます。
無くなったら又購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする