水アカとり撥水WAXシャンプー 2L

水アカとり撥水WAXシャンプー 2L - PROSTAFF(プロスタッフ)
(3件のレビュー)

これ1本で水アカ落としてワックス仕上げ!

質量(g)2094寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125性質水アカ落とし危険物の類別非危険物内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257203S148
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「水アカ撥水WAXシャンプー2L」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257203
2024-09-01
用途: 洗車時
中野塗装

撥水どころか親水コーティングしたかのように、洗車する部分が全てベターっと水がまとまって、水弾きの水滴などが全く無くなる。
界面活性剤でも入ってるんじゃないのかなと思うくらい。

対象商品 : 51257203
2019-08-30
用途: 戦車
ドット・ワン自動車・二輪車・自転車関連業

全然ダメと思います!
泡立ち無し…撥水ゼロ…かなり使いにくいです!
残念な商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 51257203
2018-07-06
用途: 納車前、洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

水垢落とし効果ゼロ。撥水効果ゼロ。
泡立ちも無く、ただの薄めた洗剤。
\989とはいえ、高い買い物になりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする