曜日別特売

魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート

魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート - PROSTAFF(プロスタッフ)
(4件のレビュー)
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書質量(g)183寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257237S151
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート」
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257237
2020-02-03
用途:
その他業種

◎若干の粘性が欲しい
◎塗布用スポンジの密度を高くして欲しい

4が参考にしています
対象商品 : 51257237
2019-09-18
用途: 車両メンテナンス

未塗装部分のメンテナンスは色々な物を使用しましたが、コレッと言う商品は価格が高いのでコチラを試してみました。見た目は良くなるのですが耐久性はそんなにありませんでした。容量は少ないですが一回の使用量は少ないので月一回ぐらいの施工であればしばらく持つと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 51257237
2019-07-02
用途: 劣化した樹脂部の表面処理
サービス業

バイクの樹脂部のカバー類が劣化して、白っぽくなりました。この製品で処理すると見栄えが良くなるとの情報から試してみました。
極端に劣化してない部分は、かなり良くなりましたが、真っ白になってしまった部分は黒さが蘇りませんでした。ひどくならないうちに使用すれば、かなり見栄えは蘇ります。

3が参考にしています
対象商品 : 51257237
2018-05-08
用途: ドアーモール部
有限会社村松 技研

モール部にポリマー材が付着して白っぽい部分を取るため使用した、
とても良い状態に仕上がりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする