曜日別特売

CCウォータープロテクト 300

CCウォータープロテクト 300 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング

対応ボディー色全色仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド付属品マイクロファイバークロス×1種別ガラス系コート質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×90作業量(目安)普通車約7台分危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257246S152
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 CCウォータープロテクト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257246
2019-01-12
用途: まずまずいい感じです

今までCCウォーターを使っていたが、こちらに変更してみた。CCウォーターより気のせいか少し艶が出る感じがする。紫外線対策の効果はすぐにはわからないのでとりあえず星4つ。しばらく使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする