PROSTAFF(プロスタッフ)
魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー
こんなお得な商品も!
鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(170)
(1件のレビュー)
ホース不要。手軽に鉄粉取り!
質量(g)
115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×97×55
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51257255
S153
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー」
参考になった