曜日別特売

CCウォータープロテクト つめかえ用 L

CCウォータープロテクト つめかえ用 L - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォータープロテクト つめかえ用 L - PROSTAFF(プロスタッフ)
(3件のレビュー)

つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング

対応ボディー色全色仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート質量(g)530寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65作業量(目安)普通車約11台分危険物の類別非危険物内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257264S154
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 CCウォータープロテクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257264
2021-10-13
用途: 洗車時のトップコーティング

今までのCCウォーターシリーズの中で最も艶感があるような気がします。

対象商品 : 51257264
2019-01-19
用途: マイカーのコーティング

紫外線対策はすぐには判断できませんが、CCウォーターより若干艶があるように思います。ガラス部分に使えるのもありがたいです。詰め替え用があるのは、コスト的にも非常に助かるので、これからリピートしようと思います。

対象商品 : 51257264
2017-06-07
用途: 車のコーティング
市役所前薬局卸売・小売業

紫外線予防を目的購入したので、その他の事はあまり期待してなかったのですが、艶がすごく出て驚きました!
オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする