曜日別特売

パンツ 男女兼用 裾インナー付

パンツ 男女兼用 裾インナー付 - 住商モンブラン

デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。

機能抗菌加工(○157対応)、制電素材仕様パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地制電双糸ツイル性別男女兼用内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513129667-591S
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
513129757-591M
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
513129847-591L
5,300
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
513129937-591LL
5,300
4,198
4,618(税込)
21日以内出荷
513130027-5913L
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
513130187-5914L
5,300
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
513129577-591SS
4,900
取扱い終了
返品不可
513130277-5915L
4,900
取扱い終了
返品不可
513130367-5916L
4,900
取扱い終了
返品不可
513130457-592サックスSS
4,900
取扱い終了
返品不可
513130547-592サックスS
4,900
取扱い終了
返品不可
513130637-592サックスM
4,900
取扱い終了
返品不可
513130727-592サックスL
4,900
取扱い終了
返品不可
513130887-592サックスLL
4,900
取扱い終了
返品不可
513130977-592サックス3L
4,900
取扱い終了
返品不可
513131067-592サックス4L
4,900
取扱い終了
返品不可
513131157-592サックス5L
4,900
取扱い終了
返品不可
513131247-592サックス6L
4,900
取扱い終了
返品不可
513131337-593ピンクSS
4,900
取扱い終了
返品不可
513131427-593ピンクS
4,900
取扱い終了
返品不可
513131587-593ピンクM
4,900
取扱い終了
返品不可
513131677-593ピンクL
4,900
取扱い終了
返品不可
513131767-593ピンクLL
4,900
取扱い終了
返品不可
513131857-593ピンク3L
4,900
取扱い終了
返品不可
513131947-593ピンク4L
4,900
取扱い終了
返品不可
513132037-593ピンク5L
4,900
取扱い終了
返品不可
513132127-593ピンク6L
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする