住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾インナー付
肉厚で丈夫な素材に細部までこだわった仕様。
色
白
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51313228
7-541
SS
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313237
7-541
S
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313246
7-541
M
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313255
7-541
L
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313264
7-541
LL
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313273
7-541
3L
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313282
7-541
4L
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313298
7-541
5L
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
51313307
7-541
6L
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください