曜日別特売

パンツ 男女兼用 裾フライス

パンツ 男女兼用 裾フライス - 住商モンブラン

やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。

機能制電素材仕様フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き混率(%)ポリエステル90%、綿10%生地制電交織ツイル性別男女兼用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513133257-599S
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133347-599M
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133437-599L
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133527-599LL
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133687-5993L
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133777-5994L
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
513133167-599SS
4,900
取扱い終了
返品不可
513133867-5995L
4,900
取扱い終了
返品不可
513133957-5996L
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする