住商モンブラン
ジャンパー 男女兼用 長袖
軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51305248
8-601
SS
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305257
8-601
S
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305616
8-711
S
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305266
8-601
M
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305625
8-711
M
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305275
8-601
L
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305634
8-711
L
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305284
8-601
LL
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305643
8-711
LL
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305293
8-601
3L
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
51305652
8-711
3L
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305302
8-601
4L
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305668
8-711
4L
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305318
8-601
5L
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
51305677
8-711
5L
抗菌加工(○157対応)
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
51305607
8-711
SS
抗菌加工(○157対応)
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51305327
8-601
6L
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51305686
8-711
6L
抗菌加工(○157対応)
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51305232
8-601
B
抗菌加工(○157対応)、制電素材
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください