住商モンブラン
ジャンパー 男女兼用 半袖
軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。
色
白
機能
抗菌加工(○157対応)
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51305336
8-602
SS
98
39
50
57
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305345
8-602
S
102
41
52
59
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305704
8-712
S
104
43
23
59
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
51305354
8-602
M
106
43
54
62
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305713
8-712
M
108
44
24
62
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
51305363
8-602
L
110
43
56
65
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305722
8-712
L
112
46
24
65
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
51305372
8-602
LL
114
48
58
68
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305738
8-712
LL
118
48
25
68
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
51305388
8-602
3L
122
51
60
70
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305747
8-712
3L
124
50
25
70
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
51305397
8-602
4L
130
54
60
71
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305756
8-712
4L
132
52
25
70
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
51305406
8-602
5L
136
57
60
71
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51305765
8-712
5L
142
54
25
70
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
51305695
8-712
SS
100
42
23
56
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
51305415
8-602
6L
146
60
60
71
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
51305774
8-712
6L
152
56
25
70
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください