住商モンブラン
防水腰下エプロン
軽く強く、寒冷下でも硬くならないウレタンエプロン。
色
白
サイズ
フリー
機能
防水加工
混率(%)
ナイロン100%
生地
ポリウレタンコーティング
前中心丈(cm)
93(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51305817
5-461
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください