住商モンブラン
EVAエプロン
有害な塩素や可塑剤を含まない人と地球に優しいEVAエプロン。
サイズ
フリー
機能
防水加工
幅(cm)
85
混率(%)
EVA(酢酸ビニール共重合体)
着丈(cm)
110
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51305826
5-481
白
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51305835
5-482
ブルー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51305844
5-483
ピンク
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51305853
5-484
ミント
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
51305862
5-485
イエロー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください