エプロン

エプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブラン
(2件のレビュー)

肩ひもがずれにくい首掛けタイプの撥水カラーエプロン。

サイズフリー機能撥水加工幅(cm)97混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)80グリーン購入法適合性別男女兼用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513060725-630
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
513060885-631ワイン
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
513060975-632ダークネイビー
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
513061065-633チョコレート
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
513061245-635キャロット
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
513061335-636ロイヤルブルー
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
513061425-637ベージュ
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
513061585-638オリーブ
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
513061675-639マリーゴールド
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
513061155-634フォレストグリーン
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51306106
2022-02-20
用途: 仕込み時、販売時(製菓)
Avenir製造業

モンブランのこの形のエプロンを8年ほど愛用してます。カラーバリエーションも出たので、使い分けるのに最適です。
サラッとしててシワにならないし、首掛けなのに首が辛くないです。紐を交差してお尻まですっぽり隠れる横幅の広さもいいです!

対象商品 : 51306106
2020-03-14
用途: 販売
製造業

いろいろなサイトで販売されていますが、価格を比較すると、かなり良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする