住商モンブラン
エプロン
付属物がなく、異物混入防止を考慮したカラーエプロン。
サイズ
フリー
機能
撥水加工
仕様
肩ヒモ通し
混率(%)
ポリエステル100%
生地
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
前中心丈(cm)
84
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306176
5-681
白
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
51306185
5-682
グリーン
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
51306194
5-683
レッド
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
51306203
5-684
ブルー
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
51306212
5-685
イエロー
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください