曜日別特売

エプロン

エプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブラン
(4件のレビュー)

水や油汚れに強く、汚れが付着しにくいリップガードエプロン。

機能耐久防汚加工、制電素材サイズフリー性別男女兼用幅(cm)75混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)84内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513062285-7518475
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062375-7528475ボトルグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062465-7538475ワイン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062555-7548475ブラウン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062645-7558475オリーブ
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062735-7568475オレンジ
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
513062825-7578475ベージュ
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513062985-7588475
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

cooking & service_LIPGUARD
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51306246
2022-03-08
用途: 日常の生活全般
その他業種

とっても素敵な色(ワイン)で大満足しています。
10年以上愛用した撥水エプロンが劣化してしまい、新しく購入したくても以前購入したスーパーには置いてなく、ネットで調べてこちらに辿り着きました。
品質も良く、購入したい商品に出会えて嬉しいです。
オレンジも購入しました。

対象商品 : 51306228
2021-10-05
用途: 事務スタッフ用
卸売・小売業

ポケットが大きく、サイズ調節もしやすいので、とてもよかったです。9名のスタッフおそろいで着用しています。

対象商品 : 51306237
2021-11-14
用途: 機械作業

サラサラで軽く、生地はすごくいいと思います。でも、ひもが2本ありますが、クロスするのでちょっと肩に賭けにくいです。

対象商品 : 51306237
2020-03-25
用途: 飲食店で使用

飲食店で使用しています。
肩掛けベルトが体形に合わせて3段階に調整できます。
ポケットも2つあるのもいいポイントです。
生地はやや厚めのほうだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする