頭巾帽子

頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン
(4件のレビュー)
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ種類フルフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513066329-1081M
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513066489-1081L
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513066579-1081LL
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
513066669-1082ブルーM
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
513066759-1082ブルーL
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
513066849-1082ブルーLL
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
513066939-1083グリーンM
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513067029-1083グリーンL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513067189-1083グリーンLL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513067279-1084ピンクM
3,800
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
513067369-1084ピンクL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513067459-1084ピンクLL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51306693
2023-10-10
用途: 工場内での作業用
製造業

以前購入していたところより、断然単価が安いので利用しました。商品自体は気に入っています。洗濯してもすぐ乾くので、重宝しております。

対象商品 : 51306632
2023-09-07
用途: 製造業異物混入防止
製造業

安定のモンブラン。首元がメッシュになっており通気性もよく利用しやすい。他の商品よりも、従業員はこちらの商品を気にいっているみたいです

対象商品 : 51306684
2019-06-28
用途: 生産工場作業
製造業

生産工場でのメンテナンス外注工事時に必須です。
頻度が多いのと暑い日の工事等では半日で交換したいので枚数が必要です、この手の商品は作業着屋では入手出来ないので非常に助かります。

対象商品 : 51306684
2018-10-30
用途: クリーンルーム等に入室
製造業

お得意様での着用義務の為。男性ですが頭髪が長い為に通常サイズより大きめのこちらが重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする