曜日別特売

頭巾帽子

頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン頭巾帽子 - 住商モンブラン
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%生地ストレッチドビー内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513067549-1511M
3,800
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
513067639-1511L
3,800
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
513067729-1511LL
3,800
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
513067889-1512ブルーM
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513067979-1512ブルーL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513068069-1512ブルーLL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513068159-1513グリーンM
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513068249-1513グリーンL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
513068339-1513グリーンLL
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする