住商モンブラン
吸汗頭巾帽子
(1件のレビュー)
色
白
サイズ
フリー
仕様
パイル(ゴム入り)、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式、ストレッチ
種類
フルフード
混率(%)
綿100%
生地
スムース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307287
9-923
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった