住商モンブラン
メッシュ丸天帽子ケープ付
色
白
サイズ
フリー
仕様
ダブルメッシュ、ウラ側吸汗テープ付、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
55~63
生地
メッシュ、制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307296
9-985
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった