住商モンブラン
ショート頭巾帽子 エコ
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類
ショートフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307305
9-1016
白
M
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307314
9-1016
白
L
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307323
9-1016
白
LL
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307332
9-1017
ブルー
M
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307348
9-1017
ブルー
L
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307357
9-1017
ブルー
LL
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307366
9-1018
グリーン
M
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307375
9-1018
グリーン
L
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
51307384
9-1018
グリーン
LL
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307393
9-1019
ピンク
M
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
51307402
9-1019
ピンク
L
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307418
9-1019
ピンク
LL
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった