曜日別特売

メッシュ丸天帽子たれ付

メッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブランメッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブランメッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブランメッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブランメッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブランメッシュ丸天帽子たれ付 - 住商モンブラン
サイズフリー仕様ダブルメッシュ、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式種類たれ付混率(%)ポリエステル100%生地メッシュ、制電トロピカル(吸汗・透け防止・制電素材)適合頭囲(cm)56~64性別男女兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513075589-766
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
513075679-767白/ブルー
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
513075769-768白/グリーン
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
513075859-769白/ピンク
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする