曜日別特売

衛生キャップ

衛生キャップ - 住商モンブラン衛生キャップ - 住商モンブラン衛生キャップ - 住商モンブラン衛生キャップ - 住商モンブラン
(4件のレビュー)

幅広い作業環境でお使いいただける着脱簡単な帽子タイプ。
もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。
毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材。
着用時のムレも解消します。
垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。

種類ツバ付混率(%)帽子部:ポリエステル65・綿35、メッシュ部:ポリエステル100機能抗菌加工(○157対応)生地ポプリン性別男女兼用内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512686139-025M
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
512686229-025L
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
512686389-026サックスM
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
512686479-026サックスL
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
512686569-027ピンクM
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
512686659-027ピンクL
1,500
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51268613
2022-07-20
用途: 医療現場
医療・福祉・介護関連業

とても便利に使用しています。型崩れなく速乾性も十分で衛生的です。ただ後部に入っているゴムが少し弱く
洗濯を重ねてゆくと伸びてしまいます。交換がしづらいところも改善点かと感じますが価格から考慮すると非常によいコストパフォーマンスかとおもいます。
ありがとうございました。

対象商品 : 51268613
2021-12-11
用途: 食品(味噌)の袋詰め等
万両味噌醤油醸造元製造業

後ろにゴムがあるのでかぶりやすく、髪もしっかり入ります。前にずり落ちることもなく、きつくなく最適です。

対象商品 : 51268622
2020-07-28
用途: 食肉店での食肉処理場
卸売・小売業

頭の締め付けも気になるので大きめのLサイズを購入。紙の使い捨て帽子を使ってましたが、額の接触部分が汗で破れてきたりメイクのファンデーションがついてしまったり、不満が出てきたのが、今回購入して程よくゆるくかぶれて、髪の毛もまとめて入れることができ洗濯して何回も使えるので購入して良かったです!

対象商品 : 51268656
2019-02-21
用途: 検査時
有限会社 美光技研

色は薄いピンクで可愛いいです。
サイズは後ろゴムで調整可能なので誰にでもフィットする感じです。いろんな帽子を試しましたが全員これに統一する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする