八角帽子たれ付

八角帽子たれ付 - 住商モンブラン八角帽子たれ付 - 住商モンブラン
(1件のレビュー)
サイズフリー機能抗菌加工(○156対応)、制電素材、通気性仕様メッシュ、マジックテープ調節式、ゴム種類たれ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%生地制電単糸ツイル適合頭囲(cm)58~64性別男女兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513077169-808
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-10
用途: 調理作業
その他業種

帽子のタレがメッシュで蒸れなくて良い。また、タレを止められるので、髪の毛の落下防止にもなる。直接調理作業にはたずさわらないので、圧迫感もなく、ある程度異物混入対策にもなり、使いやすいです。も少し、つばが小さいと壁などに当たらなくていいとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする