住商モンブラン
八角帽子たれ付
色
白
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
メッシュ、ゴム
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル65・綿35、メッシュ:ポリエステル100
生地
衣服内気候(R)シーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307813
9-628
M
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51307822
9-628
L
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51307838
9-628
LL
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった