住商モンブラン
レディス帽 エコ
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
折れにくい織芯、メッシュ、ゴム
種類
ツバ付
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308014
9-035
白
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51308023
9-036
ブルー
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51308032
9-037
グリーン
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51308048
9-038
ピンク
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった