住商モンブラン
3D着圧ソックス(レディス)
立ち仕事のふくらはぎを段階着圧でサポート
仕様
段階圧着、つま先リンキング、つま先補強、母趾球フィット、小趾球フィット、土踏まずアーチサポート、かかと補強
色
白
混率(%)
ポリエステル100
入数
1足
特性
抗菌・防臭加工
性別
女性用
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308206
CSK3000-10
M
22~24
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51308215
CSK3000-10
L
24~26
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください