曜日別特売

厨房シューズ 先芯入り

厨房シューズ 先芯入り - 住商モンブラン厨房シューズ 先芯入り - 住商モンブラン厨房シューズ 先芯入り - 住商モンブラン
(3件のレビュー)

つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。
調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。
軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。
ゆったり履ける3Eサイズ。
安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。
(JIS T8101 L級に対応)

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51308547TY-30022
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308556TY-30022.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308565TY-30023
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308574TY-30023.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308583TY-30024
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308592TY-30024.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308608TY-30025
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308617TY-30025.5
5,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
51308626TY-30026
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308635TY-30026.5
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
51308644TY-30027
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308653TY-30027.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308662TY-30028
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308678TY-30122
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308687TY-30122.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308696TY-30123
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308705TY-30123.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308714TY-30124
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308723TY-30124.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308732TY-30125
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308748TY-30125.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308757TY-30126
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308766TY-30126.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308775TY-30127
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308784TY-30127.5
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
51308793TY-30128
5,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-02
用途: 厨房
株式会社HARU飲食業

他の人の投稿にあったように靴底の接着剤が弱いかも?3週間くらいで水が染み6週間で剥がれてしまいました。

対象商品 : 51308653
2020-06-12
用途: 生コン車の運転手

今回2回目の注文でした、1回目は長持ちしたので又買ったのですが今回は10日もたたない内に縁の接着が何か所も剥がれてきました。
もう2度と購入しません。

対象商品 : 51308592
2017-06-14
用途: 食品工場

軽くてとても 履き心地が良いです。
グリップもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする