住商モンブラン
プルオーバー 男女兼用 長袖
カラーアクセントでおしゃれに魅せる襟にこだわりのあるアイテム。
仕様
裾スリット入り
種別
長袖プルオーバー
混率(%)
本体:ポリエステル65・綿35、配色:ポリエステル95・綿5
生地
本体:タッサー、配色:制電交織ドビー(しじら織)
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51276758
2-321
白/レンガ
S
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276767
2-321
白/レンガ
M
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276776
2-321
白/レンガ
L
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276785
2-321
白/レンガ
LL
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276794
2-321
白/レンガ
3L
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276803
2-325
黒/エンジ
S
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276812
2-325
黒/エンジ
M
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276828
2-325
黒/エンジ
L
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276837
2-325
黒/エンジ
LL
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
51276846
2-325
黒/エンジ
3L
¥
7,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください