住商モンブラン
ウイングカラーシャツ 男女兼用 長袖
クラシカルなムードが漂う、スタンドカラーやウイングカラーの正統派スタイル。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51277232
BS2561-2
SS
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277248
BS2561-2
S
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277257
BS2561-2
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277266
BS2561-2
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277275
BS2561-2
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51277284
BS2561-2
3L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください